SATO Bimetal Thermometers BM-T-100P Series (Termometer Bimetal)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Case Outer Diameter (mm)110
MaterialBrass plating
Measurement Temperature Range (°C)0 to 100
Outer Diameter (mm)100
Temperature Display (°C)(Minimum) 2
Temperature Sensing Part (mm)8x150
Thread StandardR1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan