SANPLA Container Sampling PS A Type

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Capacity (ml)10
Height (mm)45
Materialpolystyrene
Opening Diameter (mm)24
Width (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Since styrofoam containers are easily scratched, we ask that you refrain from returning or exchanging them.
Feature
A transparent sample container with a push-on lid.
Use
For storing samples.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan