SANPLA PFA Bottle GL45

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Capacity (ml)500
ColorMilky White
Finish MaterialBody / Cap = Fluororesin PFA
Graduation Interval (ml)100
Height (mm)171
Lid ColorWhite
Opening Diameter (mm)38
Outer Diameter (mm)77
TypeMouth shape GL45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan