SANKO Industry Gloves Ame Superlong (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
ColorNatural
MaterialNatural Rubber
Middle Finger Length (cm)8.2
Overall Length (cm)64
Palm Circumference (cm)22.4
SizeFree
Thickness (mm)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Made in Japan for your peace of mind.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan