SANKO Alpha Palle

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Center Girder Width (mm)100
ColorPlay Black
Height (mm)144
Insertion Dimension (Frontage Side) (mm)250x110
Insertion Size (Depth Side) Width x Height (mm)225x90
Length (mm)600
MaterialRecycled PP
Maximum Dynamic Load (kg)500
Opening Width (mm)800
Outer Dimensions (mm)800x600x144
Static Load (kg)(Maximum) 2000
Suitable Equipmentshandlift
Suitable ModelHandlift

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A 600 x800 mm size pallet called a half pallet in Europe.
You can display it with the Oricon on it.
Pallets made from recycled materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan