SANKO Foldable Container Alpha (Kontainer Lipat)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Bottom ShapeOblique lattice rib
Capacity (L)40.6
ColorBlue
Compression Load (kN [kgf])22.3(2280)
Effective Internal Dimensions (mm)515x330x228
Effective internal dimensions (frontage x depth x height) (mm)515x330x228
External Dimensions WxDxH (mm)550x366x250
Height When Folded (mm)75
Inner Dimensions (mm)515x331x238
MaterialPP
Outer Dimensions (WxDxH) (mm)550x366x250
Outer Dimensions (mm)550x366x250
Suitable Card Holder(sold separately) 4 sides 5, 52-2, 74, 94, 97, 102, 108, 122, 137, 156-A, 161, 165, 174 type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan