SANKO ALC Drive CALD Type (Stainless Steel) (Sekrup Angkur)

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Embedding Depth (mm)35
Head Diameter (mm)10
Head Height (mm)1.7
MaterialStainless steel (SUS304 series)
Maximum Tensile Load (kN)0.6
Nominal Diameter D (mm)5
Overall Length (mm)45
Suitable ScrewdriverPlus NO.2
Tightening Torque (N m)1.5 to 2.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan