Samurai BLACK Ratchet Construction Wrench

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Hex Size across Flats (mm)17x17
MaterialBody = Carbon steel Socket = Chrome steel
Overall Length (mm)250
Thickness (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Some carabiner tool holders cannot be attached.
Feature
It can be equipped directly to the carabiner tool holder.
Use
For assembling and dismantling scaffolding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan