Samurai BLACK Gear Wrench

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp599.900
Spesifikasi
Feed angle (°)5
MaterialCr-V steel
Number of Teeth72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Smooth movement with 72 teeth and 5° feed angle.
Use
For tightening and loosening bolts and nuts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan