S&K Too Point Gauge W/Magnet

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Contact Diameter (mm)16
Height (mm)50
Length (mm)50
Power SupplyTwo coin-type batteries (SR-44) (included)
Stroke (mm)3
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ideal for setting the reference position in the Z direction of machine tools.
Use
High-precision Z-direction positioning reference device

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan