Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Diameter (mm)6
Full Length when Retracted (mm)110
Handle Diameter (mm)10
Main Unit MaterialAluminium Alloy (grip part)
Needle MaterialCarbon Tool Steel
Overall Length (mm)170
Tip MaterialCarbide tip (G2)
TypePencil type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
For marking and centering of workpieces. With carbide tip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan