S&K Protractor No.192-120 Satin Finish (Busur Derajat)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Diameter (mm)120
MaterialStainless steel (SUS420J2)
Max. Measurement Angle (°)180
Minimum Reading (°)1
NumberNo wrinkles
Thickness (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It has a silver finish.
Only the semicircular plate of the protractor can be used by attaching it to jigs and machines.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan