S&K Protractor No.19 with 2 Blades Satin Finish (Busur Derajat)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Accuracy (minute)±20
Angle Measuring Range (°)0 to 180
Diameter (mm)90
Length of Rule (mm)204
MaterialStainless steel (SUS420J2)
Minimum Reading (°)1
Number2
Thickness (mm)1.2
Thickness of Rule (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It can measure acute angles up to 10°.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan