S&K Point Master (Alat Ukur Centering)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Core Diameter (mm)10
Overall Length (mm)146
Point Angle (°)60
Shank Diameter (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan