S&K Machine Scale 1000mm Left Origin

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Body MaterialSUS420J2
Cell Spacing (mm)Scale = Upper and lower row 1
Length Tolerance (mm)±0.30
Measuring Range (mm)0-1000
Overall Length (mm)1000
Thickness (mm)0.5
Type of ScaleUpper and lower cm eyes
Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For dimension measurement.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan