S&K Green Laser Riku Moku

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Automatic Correction Range (°)±3
Light SourceVisible semiconductor laser
Line Width (mm)Within 3 in 5m
MaterialBody = ABS, L-shaped base = nylon, magnet = neodymium magnet
Set ContentL-shaped base, storage bag
Wavelength (nm)520

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A flash of green light with a horizontal swing.
The green laser makes it easy to see.
A 360° horizontal line appears.
Equipped with a vertical 120° simultaneous radiation mode.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan