ROUTE Aluminum Dolly Route Boy 602AL Type

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Caster Diameter (mm)75
Height (mm)120
MaterialAluminium
Time to Assemble (minute)30/Person
Uniform Load (kg)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
The dimensions of the frame can be adjusted at a pitch of 10 mm.
It is a telescopic carry made of aluminum.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan