RISU ST type Container Lid

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
ColorBlue
External Dimension (Height) (mm)30
External Dimension Width (mm)602
External Dimensions WxDxH (mm)602x402x30
MaterialPolypropylene (PP)
Outside Dimension/Depth (mm)402
Suitable ForST-28B, ST-36B

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan