RISU Foldabie Container Security Type (Kontainer Lipat)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
ColorBlue
Height When Folded (mm)96
MaterialPolypropylene (PP)
Maximum Load (kg)15
Maximum Loading Capacity (kg)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan