RISU B type Container Lid

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
ColorBlue
External Dimension (Height) (mm)18
External Dimension Width (mm)406
External Dimensions WxDxH (mm)406x278x18
Outside Dimension/Depth (mm)278
Suitable ForB-13-2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan