Rhinos LED Hole Checker Part Fiber

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Brightness (Lm)100
Insertion Hole Diameter (mm)16
Overall Length (mm)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Since it uses optical fiber bare wire, it is durable and can illuminate the inner surface of the hole.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan