Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Cutting Capacity, Round Bar (mm)60
Included Accessories1 saw blade HSS 14 threads (installed on the main body)
Number of Threads14
Overall Height (mm)330
Overall Length (mm)550
Overall Width (mm)320
Power Cable (m)3
Power Consumption (W)260
Rated Current (A)26
Voltage (V)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
The model has been changed to about half the weight of the conventional product.
This is the industry's smallest and lightest 4-inch bandsaw.
Equipped with automatic chain winding mechanism.
It can also be used for cutting bundles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan