PROXXON Set of 4 Nozzles (Aksesori Pengisi Ban)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Height (mm)52
Length (mm)8
Set ContentBall needle, CTV5 teeth 24 (bicycle nozzle), tapered nozzle, air duster
Width (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan