PROXXON Micro Bench Lathe (Mesin Bubut Mini)

Sebelum PPN:
Rp60.999.900
Spesifikasi
Center to Center Distance (mm)250
Height (mm)195
Installation Floor Area Dimension (mm)650x320
Length (mm)295
Main Shaft Through Hole (mm)10.5
Output (kW)0.1
Power Input (V)100
Spindle Rotation Speed (rpm)460/1200/2100
Width (mm)575

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Achieves space-saving lathe processing.
An all-in-one package that will satisfy both beginners and professionals.
Use
For lathe processing of metalwork.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait