PROTEKT Belt for Tool Reel

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
ColorBlack
MaterialPolyester
Overall Length (mm)120
Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Lanyards and tools can be attached with 6 hooks.
The belt is adjustable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan