PRO-7 Belt Stopper

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Belt Length (mm)200
Height (mm)200
Length (mm)56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For earthquake countermeasures in laboratories and workbench equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan