Princeton LED Headlight EOS-II

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Brightness (Lm)105
ColorBlack
Explosion-Proof StructureClass(((R1))) Division1 Groups ABC&D
Height (mm)47
Length (mm)44
Maximum Lighting Time121
Power SupplyAAA alkaline batteries (3) included
Power Supply TypeBattery operated
Protection ClassIPX7
Suitable Battery3 x AAA batteries (included)
Types of Light BulbLED
Width (mm)61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan