Plus Pass Case

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
ColorClear
Inner Dimension (mm)109x77
MaterialPolyvinyl chloride (PVC) *Not non-migration.
Outer Dimensions (Vertical x Horizontal) (mm)80x115
Thickness (mm)0.4+0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
This card case's special three-layer structure makes it less likely to break or get scratched.
The three-layer structure, with a hard PVC board sandwiching a soft PVC frame, provides excellent durability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan