Plus Clipboard (Papan Jalan)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ColorDark Gray
Height (mm)322
MaterialABS Resin
StandardA4E
TypeA4 vertical type
Width (mm)239

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Simply pull up the central lever of the fastener to open it without any effort.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan