PLA-PART Secret Caster

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp139.900
Spesifikasi
Allowable Load (daN)50
Mounting Height H (mm)21.5
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Shaft Length L (mm)18
Wheel Diameter D (mm)26
Wheel Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan