PLA-PART Lift Lock Caster with Free Roll

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp259.900
Spesifikasi
Allowable Load (daN)40
MaterialMetal fittings = steel, wheels = nylon, wheels = nylon
Mounting Height H (mm)66
Wheel Diameter D (mm)50
Wheel Width (mm)46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan