Panduit Patch Panel, 48 Port, Modular Snap In

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)88.1
Included AccessoriesM6 and inch screws
Length (mm)22.4
MaterialABS, synthetic resin, CRS
Number of Ports48
Number of UnitsRack = 2U
Operating Temperature Range (°C)-10 to 65
Suitable ForJack = Modular jack for UTP
TypeStraight, UTP
Width (mm)482.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It is a patch panel frame that fits modules, and UTP, coaxial, and optical modules can be mounted according to the specifications.
It is possible to identify the mounted modules by color-coding them.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait