PACWELL Protective Film

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Adhesion Strength (N/25mm)2
AdhesiveAcrylic
Adhesive Force (N/mm)2.00/25
Base MaterialSpecial polyolefin
Elongation (%)550 (JIS Z 0237)
Length (m)100
Main applicationFor protection
Tape Length (m)100
Tape Thickness (mm)0.055
Tape Width (mm)1250
Tensile Strength (N/15mm)25
Thickness (mm)0.055
Width (mm)1250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A medium-adhesive type surface protection film that uses an acrylic adhesive on a special polyolefin base material. It has better extensibility and heat resistance than the protective film made of a normal polyethylene base material.
Use
For surface protection during transportation and processing of decorative plates, metal plates and glass plates

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan