OKADA Function Rail Medium (Rel Multifungsi)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8336-02
Allowable Load (kg)30
ColorWhite
Finish MaterialAluminium Aluminium Alloy extruded material = White electrodeposition paint finish
Rail Length (mm)2000
Suitable ForD30
Surface TreatmentWhite electrodeposition paint finish

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Advanced surface treatment provides excellent strength, corrosion resistance, and abrasion resistance.
Use
Recommended for stores, commercial facilities, and other facilities with high design appeal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan