NRS Metaridge Internal Wheel

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size(#)25
Maximum Operating Speed (rpm)25000
Outer Diameter (mm)38
Thickness (mm)11
Thread Diameter (mm)M10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please refrain from using on steel materials such as general steel and stainless steel.
Use
For grinding of FC gray cast iron, FCD ductile cast iron, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan