NORTON Cutting Wheel Blue Fire (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
AbrasiveA
Abrasive Grain Size46
HardnessT
Hole Diameter (mm)25.4
MaterialResinoid
Maximum Peripheral Speed (m/minute)72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A resinoid grindstone for high-speed cutting machines with a single reinforcement structure.
It has excellent cutting dust discharge and has a speedy sharpness.
Excellent durability with a hard bond.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait