NORTON Cutting Wheel INOX (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AbrasiveA
Abrasive Grain Size#60
Blade Thickness (mm)1
HardnessV
Hole Diameter (mm)10
Main Materials to CutGeneral Steel, Stainless Steel
Maximum Operating Peripheral Speed (rpm)80
Maximum Operating Speed (rpm)15300
Outer Diameter (mm)100
Width (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For cutting general steel, stainless steel thin plates, channels, angles, pipes, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan