NOBORU Safety Megaphone

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Effective Distance (m)(Sound notification distance) Approx. 315, (Built-in sound notification distance) Approx. 500
Opening Diameter (mm)210
Output Rating (W)15
Overall Length (mm)344
Power SupplySingle 2 x 6
TypeHand type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It is a safety megaphone that adopts a special structure for the switch that causes ignition and the contact terminal of the dry battery, reduces the probability of the ignition source, and further seals it to improve safety.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan