Nitto L High Reflective Tape (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Base MaterialPrism reflective layer (capsule lens type including air layer) + acrylic film
Tape Length (m)5
Tape Thickness (mm)0.41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For walls, pillars, fences, etc. of factories, offices, distribution warehouses, commercial facilities, forklifts, transportation pallets, trolleys, and other places that are used outdoors for long periods of time.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan