Nitto L High Brightness Phosphorescent Tape (Lakban Neon / Stiker Reflektor)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Adhesion Strength (N/25mm)11.5
ColorLemon Yellow
Length (m)5
MaterialBase material = polyethylene terephthalate (PET), adhesive = acrylic
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Thickness (mm)0.37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
During power outages and emergency evacuation guidance, improving the visibility of handrails, steps, and walkways, clearly indicating levers and equipment, clearly indicating fire extinguishers, helmets, etc. By printing, it can be used as signboards and POP, and various other danger signs. For improving visibility and disaster prevention purposes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan