Nitto L Anti-corrosion Tape

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp929.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber Type
Adhesive Strength (N/10mm)2.1
Length (m)10
Operating Temperature Range (°C)-10 to 60
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Tensile Strength (N/10mm)60.5
Thickness (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For protection and corrosion prevention of various pipelines. Anti-corrosion vinyl tape JIS Z1901 certified product. Anti-corrosion tape for buried piping according to Fire Safety No. 90 No. For protection of 59 series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan