NITTO Low Halogen Adhesive Tape

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
AdhesiveSolvent-free
Adhesive Strength (N/10mm)1.8
ColorWakaba
Length (m)25
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Tensile Strength (N/10mm)13.4
Thickness (mm)0.1
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
PVC-free low-halogen binding tape.
Excellent weather resistance and heat resistance.
A solvent-free adhesive.
Use
For binding, identification

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan