NITE IZE Bigring Steel

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Body ColorSilver
Carabiner Color2 Colors
Depth (mm)13
Length (mm)84
MaterialSteel
Width (mm)57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Eight "esbiner tips" are attached to a large ring with a diameter of 55 mm.
It is also possible to add an "esbiner tip".

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan