Nishikei Faceshield (Pelindung Wajah)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ColorBlue
Height (mm)220
MaterialPET
Width (mm)320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Anti-fogging processed. It can be used even while wearing glasses. The forehead is protected with a sponge. Easy to put on and perfect rubber band type.
Use
To prevent droplet infection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan