NISAKU Stainless Steel Scraper

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8379-54
Blade Thickness (mm)3
Blade Width (mm)90
Finish MaterialBlade = Stainless steel (SUS420J2), Pipe = Stainless steel (SUS304)
Overall Length (mm)780

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For removing kogation from paint shavings, sabiotoshi, cooking utensils, etc., and stirring cooked products.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan