NISAKU Pipe Scraper (Kape)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8336-57
Blade Length (mm)105
Blade Thickness (mm)1.2
Blade Width (mm)50
Finish MaterialBlade = Stainless steel (SUS420J2), Handle = Great polypropylene, Grip end cap = Iron
Overall Length (mm)245

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For cleaning pipe-shaped objects such as single pipes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan