NIPPEI Manual Pump for Pail

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Handle Width (mm)115
Hose Length (m)1.2
MaterialPP, steel, NBR, urethane
Overall Length (mm)460
Pump Section Thickness (mm)26
Set ContentMain unit x 1, mounting adapter x 2
Tip Outer Diameter (mm)Nozzles = 12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A manual oil pump that can be attached directly to a pail.
It can also be used for screw-type resin pails with the attached attachment. (some cannot be used)
Use
for oil discharge

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait