NIPPEI Battery Filling Tank Set

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)215x125x230, (dropper) 275x75
Dropper Capacity (ml)18
Tank Capacity (L)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A tank set for replenishing battery fluid.
Injection is performed with the attached hose, and the height of the liquid level is adjusted with a dropper.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan