NIHON KENSHI Dry Abrasive Paper

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
AbrasiveSilicon Carbide
ColorWhite
Length (mm)280
MaterialBase material = Kraft paper, Abrasive = Silicon carbide
Width (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A special clogging process (DS process) is applied, so it is possible to maintain the polishing power. It uses a flexible kraft paper base material, so it fits well on curved surfaces.
Use
For polishing wooden fabrics. For polishing painted surfaces of woodwork. For manual polishing of curved and flat surfaces. Sandable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan