Nichiban Lakban Curing (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp75.900 - Rp289.900
Spesifikasi
ColorLoess
Length (m)25
Tensile Strength (N/10mm)72
Thickness (mm)0.31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a strong adhesive type and has excellent adhesion to rough surfaces. Firmly fixes the curing sheet even at low temperatures with little adhesive residue. The base material is a durable cloth, and it has excellent hand-cutting properties.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan